曜日別特売
61870 平板カゴ金具セット バラ MARUHACHI(丸八工機) 07685942

 

61870 平板カゴ金具セット バラ MARUHACHI(丸八工機) 07685942
61870 平板カゴ金具セット バラ MARUHACHI(丸八工機) 07685942

平板カゴ金具セット バラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
07685942
品番
61870
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

交換やガタつき等の修理に最適です。
後カゴ用
金具全長:約190mm
内側穴(中央)間:約95mm
外側穴(中央)間:約140mm
一部後カゴには取付け出来ない場合がございます。
サイズご確認の上、お買い求めください。

用途
後カゴを自転車へ固定する金具
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする