曜日別特売
72386 Fino 電動用カゴカバー TS BIKE[自転車ロック] 07686502

 

72386 Fino 電動用カゴカバー TS BIKE[自転車ロック] 07686502
72386 Fino 電動用カゴカバー TS BIKE[自転車ロック] 07686502
72386 Fino 電動用カゴカバー TS BIKE[自転車ロック] 07686502
72386 Fino 電動用カゴカバー TS BIKE[自転車ロック] 07686502
72386 Fino 電動用カゴカバー TS BIKE[自転車ロック] 07686502
72386 Fino 電動用カゴカバー TS BIKE[自転車ロック] 07686502
72386 Fino 電動用カゴカバー TS BIKE[自転車ロック] 07686502
72386 Fino 電動用カゴカバー TS BIKE[自転車ロック] 07686502

Fino 電動用カゴカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07686502
品番
72386
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

カバーが荷物の量に合わせる自由設計で最大60cmまで対応できる。
マグネットボタンを搭載しているから開閉がカンタン。
もちろんファスナーでしっかり閉めることもできます。
アウトドア用高耐水圧生地使用
生地表面:はっ水加工
生地裏面:PVCコーティング
走行時バタつき防止に2か所のバックル付き
取付可能カゴサイズ(約)
・カゴ上部外周1,600mm以内
・カゴ幅350mm、奥行490mm、高さ600mmまで

用途
荷物の量に合わせてフレキシブルに調整可能な前カゴカバー
バッテリー充電器にも使えます。
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする