曜日別特売
72381 Fino 電動用カゴカバー TS BIKE[自転車ロック] 07686599

 

72381 Fino 電動用カゴカバー TS BIKE[自転車ロック] 07686599
72381 Fino 電動用カゴカバー TS BIKE[自転車ロック] 07686599
72381 Fino 電動用カゴカバー TS BIKE[自転車ロック] 07686599
72381 Fino 電動用カゴカバー TS BIKE[自転車ロック] 07686599
72381 Fino 電動用カゴカバー TS BIKE[自転車ロック] 07686599
72381 Fino 電動用カゴカバー TS BIKE[自転車ロック] 07686599
72381 Fino 電動用カゴカバー TS BIKE[自転車ロック] 07686599

Fino 電動用カゴカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07686599
品番
72381
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

カバーが荷物の量に合わせる自由設計で最大60cmまで対応できる。
マグネットボタンを搭載しているから開閉がカンタン。
もちろんファスナーでしっかり閉めることもできます。
アウトドア用高耐水圧生地使用
生地表面:はっ水加工
生地裏面:PVCコーティング
走行時バタつき防止に2か所のバックル付き
取付可能カゴサイズ(約)
・カゴ上部外周1,400mm以内
・カゴ幅410mm、奥行350mm、高さ600mmまで

用途
荷物の量に合わせてフレキシブルに調整可能な前カゴカバー
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする