曜日別特売
48550 オリタタミ車ワイヤーカゴ ワンタッチ ダイキ 07686669

 

48550 オリタタミ車ワイヤーカゴ ワンタッチ ダイキ 07686669
48550 オリタタミ車ワイヤーカゴ ワンタッチ ダイキ 07686669
48550 オリタタミ車ワイヤーカゴ ワンタッチ ダイキ 07686669

オリタタミ車ワイヤーカゴ ワンタッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07686669
品番
48550
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

T型ハンドルの自転車に対応したモデルです。
前用カゴ
上部内寸(約)幅295mm × 奥行230mm × 高さ210mm
下部内寸(約)幅250mm × 奥行195mm × 高さ210mm
内寸最大値の目安サイズです。

用途
ハンドルに引っかけて、ストッパー固定の簡単着脱カゴ
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする