曜日別特売
48420 底デカーゴワイヤー前カゴ MARUHACHI(丸八工機) 07686712

 

48420 底デカーゴワイヤー前カゴ MARUHACHI(丸八工機) 07686712
48420 底デカーゴワイヤー前カゴ MARUHACHI(丸八工機) 07686712
48420 底デカーゴワイヤー前カゴ MARUHACHI(丸八工機) 07686712

底デカーゴワイヤー前カゴ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07686712
品番
48420
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

サビに強く耐久性に優れたステンレス製で大きめサイズなので、通勤・通学・お買い物におすすめです。
前用カゴ
上部内寸(約)幅450mm × 奥行285mm × 高さ210mm
下部内寸(約)幅415mm × 奥行230mm × 高さ210mm
内寸最大値の目安サイズです。

用途
底が広く、カバンがスッポリ入る超ワイドカゴ
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする