曜日別特売
48553 ワンタッチ折タタミカゴ MARUHACHI(丸八工機) 07686809

 

48553 ワンタッチ折タタミカゴ MARUHACHI(丸八工機) 07686809
48553 ワンタッチ折タタミカゴ MARUHACHI(丸八工機) 07686809
48553 ワンタッチ折タタミカゴ MARUHACHI(丸八工機) 07686809
48553 ワンタッチ折タタミカゴ MARUHACHI(丸八工機) 07686809
48553 ワンタッチ折タタミカゴ MARUHACHI(丸八工機) 07686809

ワンタッチ折タタミカゴ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07686809
品番
48553
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

折りたたみ時の厚さは約5cmとコンパクトに収納可能。
上部内寸(約)幅305mm × 奥行180mm × 高さ220mm
下部内寸(約)幅305mm × 奥行195mm × 高さ220mm
内寸最大値の目安サイズです。

用途
折りたたみ自転車や小径車向けの折りたためる前カゴ
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする