※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-STC 22X8.0XS ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07687897 LS-STC 22X8.0XS ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07687897

ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07687897 品番 LS-STC 22X8.0XS
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

溝加工やフライス切削に最適です。

シャンク径d(Φmm)16 ねじれ角(°)15 刃径D(Φmm)22 首径d1(Φmm)9.5 全長L(mm)150 外径公差(mm)-0.065〜-0.195 材質HSS-Co 刃幅l(mm)8 首長l1(mm)22 刃幅公差(mm)0〜+0.1 刃数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする