※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の Tスロット
ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全206種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07688895
品番
LS-STC 38X10.0XS
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
溝加工やフライス切削に最適です。
シャンク径d(Φmm)
20
ねじれ角(°)
15
刃径D(Φmm)
38
首径d1(Φmm)
18
全長L(mm)
180
外径公差(mm)
-0.08〜-0.24
材質
HSS-Co
刃幅l(mm)
10
首長l1(mm)
34
刃幅公差(mm)
0〜+0.1
刃数
8