商品レビューを投稿する内容量1個注文コード07691148品番4025066163434
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066163434
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
販売備考:縦:330mm 横:410mm グラデーション無し
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 1290SUPER DUKE GT [スーパーデューク] 16-18
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅410mmx長さ330mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:856