曜日別特売
4025066169917 スクリーン スポーツ クリア 4025066169917 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691270

4025066169917 スクリーン スポーツ クリア 4025066169917 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691270
4025066169917 スクリーン スポーツ クリア 4025066169917 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691270
4025066169917 スクリーン スポーツ クリア 4025066169917 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691270
4025066169917 スクリーン スポーツ クリア 4025066169917 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691270
4025066169917 スクリーン スポーツ クリア 4025066169917 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691270
4025066169917 スクリーン スポーツ クリア 4025066169917 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691270
4025066169917 スクリーン スポーツ クリア 4025066169917 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691270
4025066169917 スクリーン スポーツ クリア 4025066169917 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691270

スクリーン スポーツ クリア 4025066169917

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07691270品番4025066169917
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066169917
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 1290SUPER DUKE R [スーパーデューク] 20-23
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:クリア
サイズ:幅330mmx長さ330mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール、専用取付ステー
型番:861

付属品スクリーンモール、専用取付ステー仕様グラデーション無し適合1290 SUPER DUKE R 20-21材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン スポーツ型番861寸法(幅W×長さL)(mm)330×330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする