曜日別特売
4025066163038 スクリーン スポイラー クリア 4025066163038 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691349

4025066163038 スクリーン スポイラー クリア 4025066163038 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691349
4025066163038 スクリーン スポイラー クリア 4025066163038 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691349
4025066163038 スクリーン スポイラー クリア 4025066163038 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691349
4025066163038 スクリーン スポイラー クリア 4025066163038 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691349
4025066163038 スクリーン スポイラー クリア 4025066163038 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691349
4025066163038 スクリーン スポイラー クリア 4025066163038 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691349
4025066163038 スクリーン スポイラー クリア 4025066163038 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691349
4025066163038 スクリーン スポイラー クリア 4025066163038 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691349
4025066163038 スクリーン スポイラー クリア 4025066163038 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691349
4025066163038 スクリーン スポイラー クリア 4025066163038 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691349

スクリーン スポイラー クリア 4025066163038

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07691349品番4025066163038
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066163038
「スクリーン スポイラー」は、スクリーンエンドが小さく跳ねあがったスクリーンです。コンパクトでスポーティーな外観は大型なスクリーンにせずとも防風効果を高めたいライダーにオススメです。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-24
厚み:3
タイプ:スクリーン スポイラー
色[カラー]:クリア
サイズ:幅350mmx長さ300mm(寸法:純正長 +40mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:679

付属品スクリーンモール仕様グラデーション無し適合Z900RS CAFE 18-21材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン スポイラー型番679寸法(幅W×長さL)(mm)350×300(寸法:純正長 +40mm )
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする