※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSE 50X25.0XS Tスロットエンドミル FKD(フクダ精工) 07691686 TSE 50X25.0XS Tスロットエンドミル FKD(フクダ精工) 07691686

Tスロットエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07691686 品番 TSE 50X25.0XS
参考基準価格(税別)¥93,100 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

アルミ加工用Tスロットエンドミル。
ねじれ角30°に対して刃溝部を深く取ってある為、スムーズな切屑の排出が可能。
従来のTスロットカッターに比べ切削能力が大幅にUP!
エキセントリック刃付けにより仕上面(面精度)が格段に向上。
一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適。
奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく切削時の偏芯が極小。

刃径D(Φmm)50 シャンク径d(Φmm)25 刃幅l(mm)25 全長L(mm)145 首径d1(Φmm)20 首長l1(mm)40 用途アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼など 材質HSS-Co 刃数5 外径公差(mm)0〜+0.05 リード角右捩れ30° 刃幅公差(mm)0〜+0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする