267700-1150 イリジウムレーシング  267700-1150 DENSO(デンソー) 07691796

267700-1150 イリジウムレーシング  267700-1150 DENSO(デンソー) 07691796
267700-1150 イリジウムレーシング  267700-1150 DENSO(デンソー) 07691796

イリジウムレーシング 267700-1150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07691796品番267700-1150
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー名:デンソー
メーカー品番:267700-1150
世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!
仕様:W-E
ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:19mm
形状:ターミナル形状:RC
備考:267700-1150
使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。

仕様W-E適合六角二面幅:20.6mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.5mm /火花位置:0.0mm /接地高さ:1.6mm /レジスタ:5kΩ備考267700-1150ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)14ターミナル形状RC
注意
※プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする