曜日別特売
267700-0680 イリジウムパワープラグ 267700-0680 DENSO(デンソー) 07692031

267700-0680 イリジウムパワープラグ 267700-0680 DENSO(デンソー) 07692031
267700-0680 イリジウムパワープラグ 267700-0680 DENSO(デンソー) 07692031

イリジウムパワープラグ 267700-0680

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07692031品番267700-0680
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

メーカー名:デンソー
メーカー品番:267700-0680
世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。
仕様:TAPER SEAT
ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:11.2mm
形状:ターミナル形状:RC
備考:267700-0680
使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。

仕様TAPER SEAT適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.8mm /碍子プロジェクト:1.5mm /火花位置:3.0mm /接地高さ:5.2mm /レジスタ:5kΩ備考267700-0680ねじ長さ(mm)11.2ねじ径(mm)14ターミナル形状RC
注意
※プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする