※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAC 柄付アングルカッター FKD(フクダ精工) 07692151 SAC 柄付アングルカッター FKD(フクダ精工) 07692151

柄付アングルカッター

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 角度(°)45 刃径D(Φmm)80 注文コード07692151 品番SAC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100,600
この商品は角度・トラスコ品番・刃径Dなど97種類から選べます 他の種類を見る

あり溝加工・角度付き加工に最適です。

シャンク径d(Φmm)32 刃数20 刃径D(Φmm)80 首径d1(Φmm)30 外径公差(mm)0〜+0.5 全長L(mm)160 材質HSS 刃幅l(mm)25 首長l1(mm)55 角度公差±15' 角度(°)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07692334
2020-03-30
用途:
アリ溝切削
農・林・水産業

よく切れるので作業がスムーズに運んだ。不満点はなし。

対象商品:
07692343
2017-08-01
用途:
アリ加工
製造業

刃が多いのできれいに仕上がるかなと思って購入。超硬の刃の方がよかったかもしれません。

対象商品:
07692036
2017-04-09
用途:
45度の溝きり加工
MOMO工房 様

45度の歯が、沢山あるので綺麗に加工ができました。

対象商品:
07692316
2010-01-25
用途:
アリ溝加工や面切削
株式会社 リヴ 様

当初、アリ溝加工だけに使用するつもりで購入したのですが、切れ味が良いのでフライスによる面加工にも使っています。意外と面加工に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
07692316
2009-06-16
用途:
アルミ素材を使ってのスポーツ用精密部品の製作

サイズ的にも気に入ってますが、主軸はもう少し太い(12Ф)ほうが加工がより安定するのでは?

対象商品:
07692316
2009-06-01
用途:
硬質アルミ(T-6)の切削に使用しています。⇒精密機械の部品作り。

こまめに切子を取り除けば、削り具合は申し分ありません。改良希望としては@柄の長さを10mm長くするAケースをもう少し大きくしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする