曜日別特売
4025066176564 スクリーン スポーツ クリア 4025066176564 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692171

4025066176564 スクリーン スポーツ クリア 4025066176564 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692171
4025066176564 スクリーン スポーツ クリア 4025066176564 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692171
4025066176564 スクリーン スポーツ クリア 4025066176564 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692171
4025066176564 スクリーン スポーツ クリア 4025066176564 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692171
4025066176564 スクリーン スポーツ クリア 4025066176564 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692171
4025066176564 スクリーン スポーツ クリア 4025066176564 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692171
4025066176564 スクリーン スポーツ クリア 4025066176564 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692171
4025066176564 スクリーン スポーツ クリア 4025066176564 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692171
4025066176564 スクリーン スポーツ クリア 4025066176564 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692171

スクリーン スポーツ クリア 4025066176564

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07692171品番4025066176564
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066176564
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 1390 SUPER DUKE R 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:クリア
サイズ:幅275mmx長さ270mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー、ボルト類
型番:866

付属品専用取付ステー、ボルト類仕様グラデーション無し適合1390 SUPER DUKE R 24-25材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン スポーツ型番866サイズ(mm)幅275×長さ270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする