曜日別特売
4025066168897 スクリーン スポーツ クリア 4025066168897 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692277

4025066168897 スクリーン スポーツ クリア 4025066168897 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692277
4025066168897 スクリーン スポーツ クリア 4025066168897 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692277
4025066168897 スクリーン スポーツ クリア 4025066168897 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692277
4025066168897 スクリーン スポーツ クリア 4025066168897 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692277
4025066168897 スクリーン スポーツ クリア 4025066168897 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692277
4025066168897 スクリーン スポーツ クリア 4025066168897 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692277
4025066168897 スクリーン スポーツ クリア 4025066168897 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692277

スクリーン スポーツ クリア 4025066168897

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07692277品番4025066168897
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066168897
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-23
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:クリア
サイズ:幅365mmx長さ285mm(純正長 -245mm、純正幅 +45mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:120

付属品スクリーンモール仕様グラデーション無し適合CRF1100L Africa Twin Adventure Sports 20-21材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン スポーツ型番120寸法(幅W×長さL)(mm)365×285(純正長 -245mm 、純正 +45mm )
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする