4025066163144 スクリーン スポーツ スモーク 4025066163144 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692365

4025066163144 スクリーン スポーツ スモーク 4025066163144 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692365
4025066163144 スクリーン スポーツ スモーク 4025066163144 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692365
4025066163144 スクリーン スポーツ スモーク 4025066163144 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692365
4025066163144 スクリーン スポーツ スモーク 4025066163144 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692365
4025066163144 スクリーン スポーツ スモーク 4025066163144 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692365
4025066163144 スクリーン スポーツ スモーク 4025066163144 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692365

スクリーン スポーツ スモーク 4025066163144

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07692365品番4025066163144
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066163144
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
販売備考:縦:410mm 横:380mm グラデーション無し
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 [トレーサー900] 18-20
ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 GT [トレーサー900GT] 18-20
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅380mmx長さ410mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:275

付属品スクリーンモール仕様グラデーション無し適合TRACER900/TRACER900GT 18-20材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン スポーツ型番275寸法(幅W×長さL)(mm)380×410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする