4025066163007 スクリーン オリジナル クリア 4025066163007 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692627

4025066163007 スクリーン オリジナル クリア 4025066163007 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692627
4025066163007 スクリーン オリジナル クリア 4025066163007 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692627
4025066163007 スクリーン オリジナル クリア 4025066163007 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692627
4025066163007 スクリーン オリジナル クリア 4025066163007 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692627
4025066163007 スクリーン オリジナル クリア 4025066163007 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692627
4025066163007 スクリーン オリジナル クリア 4025066163007 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692627
4025066163007 スクリーン オリジナル クリア 4025066163007 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692627
4025066163007 スクリーン オリジナル クリア 4025066163007 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692627
4025066163007 スクリーン オリジナル クリア 4025066163007 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692627
4025066163007 スクリーン オリジナル クリア 4025066163007 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692627

スクリーン オリジナル クリア 4025066163007

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07692627品番4025066163007
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066163007
「スクリーン オリジナル」は、純正同等形状のスクリーンです。ノーマルのデザイン・雰囲気を崩さず、さり気ないドレスアップが可能です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-24
厚み:3
タイプ:スクリーン オリジナル
色[カラー]:クリア
サイズ:幅350mmx長さ260mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:679

付属品スクリーンモール仕様グラデーション無し適合Z900RS CAFE 18-21材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン オリジナル型番679寸法(幅W×長さL)(mm)350×260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする