曜日別特売
4025066164066 スクリーン オリジナル クリア 4025066164066 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692645

4025066164066 スクリーン オリジナル クリア 4025066164066 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692645
4025066164066 スクリーン オリジナル クリア 4025066164066 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692645
4025066164066 スクリーン オリジナル クリア 4025066164066 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692645
4025066164066 スクリーン オリジナル クリア 4025066164066 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692645
4025066164066 スクリーン オリジナル クリア 4025066164066 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692645
4025066164066 スクリーン オリジナル クリア 4025066164066 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692645

スクリーン オリジナル クリア 4025066164066

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07692645品番4025066164066
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066164066
「スクリーン オリジナル」は、純正同等形状のスクリーンです。ノーマルのデザイン・雰囲気を崩さず、さり気ないドレスアップが可能です。
販売備考:縦:335mm 横:400mm グラデーション有り
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 [ヴェルシス650] 17-18
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 17-18
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 ABS [ヴェルシス650] 17-18
厚み:3
タイプ:スクリーン オリジナル
色[カラー]:クリア
サイズ:幅400mmx長さ335mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
型番:681

仕様グラデーション有り適合VERSYS 650/1000 17-18材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン オリジナル型番681寸法(幅W×長さL)(mm)400×335
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする