曜日別特売
4025066497270 スクリーン オリジナル スモーク 4025066497270 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692679

4025066497270 スクリーン オリジナル スモーク 4025066497270 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692679
4025066497270 スクリーン オリジナル スモーク 4025066497270 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692679
4025066497270 スクリーン オリジナル スモーク 4025066497270 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692679
4025066497270 スクリーン オリジナル スモーク 4025066497270 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692679

スクリーン オリジナル スモーク 4025066497270

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07692679品番4025066497270
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066497270
「スクリーン オリジナル」は、純正同等形状のスクリーンです。ノーマルのデザイン・雰囲気を崩さず、さり気ないドレスアップが可能です。
販売備考:スモーク
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MHR900 [マイクヘイルウッドレプリカ] 79-83
厚み:3
タイプ:スクリーン オリジナル
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅420mmx長さ440mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:817

付属品スクリーンモール仕様グラデーション無し適合DUCATI MIKE HAILWOOD REPRICA 900cc 79-83材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン オリジナル型番817寸法(幅W×長さL)(mm)420×440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする