曜日別特売
4025066163250 スクリーン スポーツ スモーク 4025066163250 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692715

4025066163250 スクリーン スポーツ スモーク 4025066163250 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692715
4025066163250 スクリーン スポーツ スモーク 4025066163250 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692715
4025066163250 スクリーン スポーツ スモーク 4025066163250 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692715
4025066163250 スクリーン スポーツ スモーク 4025066163250 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692715
4025066163250 スクリーン スポーツ スモーク 4025066163250 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692715
4025066163250 スクリーン スポーツ スモーク 4025066163250 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692715
4025066163250 スクリーン スポーツ スモーク 4025066163250 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692715
4025066163250 スクリーン スポーツ スモーク 4025066163250 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692715
4025066163250 スクリーン スポーツ スモーク 4025066163250 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692715

スクリーン スポーツ スモーク 4025066163250

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07692715品番4025066163250
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066163250
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅320mmx長さ290mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:678
備考:スクリーンモール無し

付属品専用取付ステー仕様グラデーション無し適合Z900RS 18-21材質アクリル厚さ(mm)3スモーク備考スクリーンモール無しタイプスクリーン スポーツ型番678寸法(幅W×長さL)(mm)320×290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする