- ニトリルゴム手袋 モノタロウ 07695746

モノタロウ

ニトリルゴム手袋

(11件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1箱(100枚)
注文コード
07695746
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

優れた耐油性・耐磨耗性・突刺性に優れています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
人に地球にやさしい素材です。
食品衛生法規格基準適合商品(厚生労働省告示第370号)AQL2.5合格水準

サイズ
L
中指長(cm)
8.7
手の平幅(cm)
10.5
成分
粉/コーンスターチ
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.1
色
青
タイプ
粉付
入数(枚)
100
全長(cm)
24.0
粉有無
粉あり
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2009-03-06
用途: 機械メンテナンス

消耗品なのでこの値段なら使い捨てOKです。
最近買っていた商品がどんどん生産中止になっていくので
寂しいです。(特にお得なMOnotaRoオリジナル商品。)
この値段ぐらいでの商品をまたお願いしたいです。

対象商品 : 07695746
2015-05-21
用途: 油汚れ等
ハーツモーターハウス 様

油汚れ等の作業で、小さなねじを指先で回すときに重宝しています。

対象商品 : 07695737
2008-05-30
用途: 搾乳作業
農・林・水産業

酪農業を営んでおります。毎日、朝・晩の搾乳でお世話になります。
薄さは今まで使ったことのあるどの製品より薄く、ちょっと物足りない感じがします。そこは価格の安さを感じます。心置きなく使い捨てることが出来るので衛生的では?安いですが粉付なので脱ぎ履きは楽です。天然ゴム素材より手荒れなどなく重宝してます。改善して頂けるのであれば口の広さをもう少しきつくしてもらえると使い易いですね!

対象商品 : 07695746
2008-07-15
用途: グリス・オイルを扱うとき

この価格なら満足。他社の物より伸びが少なく少し破れやすい…

対象商品 : 07695737
2008-10-13
用途: 自動車整備

皆さんが言うほど薄くもないし、切れやすいとも感じませんでした。
今まで白のニトリル(1箱1200円前後)を使っていましたが、使用感
はあまり変わらなく値段は大満足です。
この在庫がなくなっても、また同じような値段で販売していただきたいです。

対象商品 : 07695737
2008-05-10
用途: 液体樹脂の混合の時、手につかないように。

他のゴム手よりもフィット感が良く素材も薄いので細かな作業も出来る。破れ易いのが、単価が安いので気にせず何枚でも使える。

対象商品 : 07695721
2008-07-09
用途: 工作機械加工

弱くすぐに破けるのと、手袋の中で手が滑る感じが不満。
メーカー品と間違って購入したが、もう2度と買わない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にしたいと思います。

2008-02-07
用途: 金型加工時など
有限会社岸雄 様

粉が多すぎるとの声がありましたが、気になったことはなかった。以前は他のメーカーのものを使ってましたが、ここ最近はこの商品に切り替えました。
特に気になるほどの品質の差も感じないし、こういった消耗品は何より値段が重要!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする