曜日別特売
4025066175895 スクリーン ツーリング スモーク 4025066175895 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698735

4025066175895 スクリーン ツーリング スモーク 4025066175895 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698735
4025066175895 スクリーン ツーリング スモーク 4025066175895 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698735
4025066175895 スクリーン ツーリング スモーク 4025066175895 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698735
4025066175895 スクリーン ツーリング スモーク 4025066175895 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698735
4025066175895 スクリーン ツーリング スモーク 4025066175895 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698735
4025066175895 スクリーン ツーリング スモーク 4025066175895 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698735
4025066175895 スクリーン ツーリング スモーク 4025066175895 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698735
4025066175895 スクリーン ツーリング スモーク 4025066175895 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698735
4025066175895 スクリーン ツーリング スモーク 4025066175895 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698735

スクリーン ツーリング スモーク 4025066175895

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07698735品番4025066175895
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066175895
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。MRAは純正同様にスクリーン中央下部にダクトを設け、整流効果とハンドリングの最適化を図りました。
適合情報:
ホンダ[HONDA] NX400 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅370mmx長さ400mm (純正長+40mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:158

仕様グラデーション無し適合NX400 24-25材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ツーリング型番158サイズ(mm)幅370×長さ400 (純正長+40)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする