曜日別特売
4025066156399 スクリーン ツーリング スモーク 4025066156399 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698796

4025066156399 スクリーン ツーリング スモーク 4025066156399 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698796
4025066156399 スクリーン ツーリング スモーク 4025066156399 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698796
4025066156399 スクリーン ツーリング スモーク 4025066156399 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698796
4025066156399 スクリーン ツーリング スモーク 4025066156399 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698796

スクリーン ツーリング スモーク 4025066156399

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07698796品番4025066156399
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066156399
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:400mm 横:380mm グラデーション有り
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] NMAX 16-20
ヤマハ[YAMAHA] NMAX155 17-20
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅380mmx長さ400mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:268

付属品スクリーンモール仕様グラデーション有り適合NMAX125/155 16-20材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ツーリング型番268寸法(幅W×長さL)(mm)380×400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする