4025066160235 スクリーン ツーリング クリア 4025066160235 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698848

4025066160235 スクリーン ツーリング クリア 4025066160235 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698848
4025066160235 スクリーン ツーリング クリア 4025066160235 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698848
4025066160235 スクリーン ツーリング クリア 4025066160235 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698848
4025066160235 スクリーン ツーリング クリア 4025066160235 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698848

スクリーン ツーリング クリア 4025066160235

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07698848品番4025066160235
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066160235
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:330mm 横:400mm グラデーション有り
適合情報:
スズキ[SUZUKI] DL1000 V-STROM [V-ストローム1000] 17-19
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅400x長さ330mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:462

付属品スクリーンモール仕様グラデーション有り適合V-STROM 1000/XT 17-19材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン ツーリング型番462寸法(幅W×長さL)(mm)400×330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする