曜日別特売
4025066161911 スクリーン ツーリング クリア 4025066161911 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698927

4025066161911 スクリーン ツーリング クリア 4025066161911 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698927
4025066161911 スクリーン ツーリング クリア 4025066161911 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698927
4025066161911 スクリーン ツーリング クリア 4025066161911 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698927
4025066161911 スクリーン ツーリング クリア 4025066161911 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698927
4025066161911 スクリーン ツーリング クリア 4025066161911 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698927
4025066161911 スクリーン ツーリング クリア 4025066161911 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698927
4025066161911 スクリーン ツーリング クリア 4025066161911 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698927
4025066161911 スクリーン ツーリング クリア 4025066161911 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698927
4025066161911 スクリーン ツーリング クリア 4025066161911 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698927

スクリーン ツーリング クリア 4025066161911

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07698927品番4025066161911
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066161911
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:395mm 横:370mm グラデーション有り (寸法:純正長 +20mm)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 17-19
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅370mmx長さ395mm(長さの純正比 +20mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:677

付属品スクリーンモール仕様グラデーション有り適合Ninja650 17-19材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン ツーリング型番677寸法(幅W×長さL)(mm)370×395(長さの純正比 +20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする