4025066162833 スクリーン ツーリング スモーク 4025066162833 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698961

4025066162833 スクリーン ツーリング スモーク 4025066162833 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698961
4025066162833 スクリーン ツーリング スモーク 4025066162833 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698961
4025066162833 スクリーン ツーリング スモーク 4025066162833 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698961
4025066162833 スクリーン ツーリング スモーク 4025066162833 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698961
4025066162833 スクリーン ツーリング スモーク 4025066162833 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698961
4025066162833 スクリーン ツーリング スモーク 4025066162833 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698961
4025066162833 スクリーン ツーリング スモーク 4025066162833 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698961

スクリーン ツーリング スモーク 4025066162833

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07698961品番4025066162833
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066162833
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅380mmx長さ295mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:678
備考:スクリーンモール無し

付属品専用取付ステー仕様グラデーション無し適合Z900RS 18-21材質アクリル厚さ(mm)3スモーク備考スクリーンモール無しタイプスクリーン ツーリング型番678寸法(幅W×長さL)(mm)380×295
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする