4025066153022 スクリーン ツーリング スモーク 4025066153022 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699031

4025066153022 スクリーン ツーリング スモーク 4025066153022 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699031
4025066153022 スクリーン ツーリング スモーク 4025066153022 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699031
4025066153022 スクリーン ツーリング スモーク 4025066153022 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699031
4025066153022 スクリーン ツーリング スモーク 4025066153022 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699031
4025066153022 スクリーン ツーリング スモーク 4025066153022 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699031
4025066153022 スクリーン ツーリング スモーク 4025066153022 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699031

スクリーン ツーリング スモーク 4025066153022

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07699031品番4025066153022
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066153022
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:360mm 横:400mm グラデーション有り BMW純正スクリーンマウンティングキット(Bracket For windshield 46638555087 ×1,screws M5X16-8.8-ZNNIV 07129907412 ×4)が必要です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200R 15-17
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅400mmx長さ360mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
型番:759
備考:BMW純正スクリーンマウンティングキット(Bracket For windshield 46638555087 ×1,screws M5X16-8.8-ZNNIV 07129907412 ×4)が必要です。

仕様グラデーション有り適合R1200R 15-17材質アクリル厚さ(mm)3スモーク備考BMW純正スクリーンマウンティングキット(Bracket For windshield 46638555087 ×1,screws M5×16-8.8-ZNNIV 07129907412 ×4)が必要です。タイプスクリーン ツーリング型番759寸法(幅W×長さL)(mm)400×360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする