4025066167104 スクリーン ツーリング クリア 4025066167104 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699137

4025066167104 スクリーン ツーリング クリア 4025066167104 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699137
4025066167104 スクリーン ツーリング クリア 4025066167104 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699137
4025066167104 スクリーン ツーリング クリア 4025066167104 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699137
4025066167104 スクリーン ツーリング クリア 4025066167104 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699137
4025066167104 スクリーン ツーリング クリア 4025066167104 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699137
4025066167104 スクリーン ツーリング クリア 4025066167104 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699137
4025066167104 スクリーン ツーリング クリア 4025066167104 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699137
4025066167104 スクリーン ツーリング クリア 4025066167104 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699137

スクリーン ツーリング クリア 4025066167104

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07699137品番4025066167104
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066167104
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-22
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅390mmx長さ430mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:771
備考:BMW純正スクリーンマウンティングキット(Bracket for windshield 46638382811 ×1、screws M5X16-8.8-ZNNIV 07129907412 ×4)が必要です。

付属品スクリーンモール仕様グラデーション無し適合BMW R1250R 19-21材質アクリル厚さ(mm)3クリア備考BMW純正スクリーンマウンティングキット(Bracket for windshield 46638382811 ×1、screws M5×16-8.8-ZNNIV 07129907412 ×4)が必要です。タイプスクリーン ツーリング型番771寸法(幅W×長さL)(mm)390×430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする