曜日別特売
4025066174881 スクリーン スポーツ ブラック 4025066174881 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699390

4025066174881 スクリーン スポーツ ブラック 4025066174881 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699390
4025066174881 スクリーン スポーツ ブラック 4025066174881 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699390
4025066174881 スクリーン スポーツ ブラック 4025066174881 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699390
4025066174881 スクリーン スポーツ ブラック 4025066174881 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699390
4025066174881 スクリーン スポーツ ブラック 4025066174881 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699390
4025066174881 スクリーン スポーツ ブラック 4025066174881 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699390
4025066174881 スクリーン スポーツ ブラック 4025066174881 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699390
4025066174881 スクリーン スポーツ ブラック 4025066174881 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699390
4025066174881 スクリーン スポーツ ブラック 4025066174881 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699390
4025066174881 スクリーン スポーツ ブラック 4025066174881 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699390

スクリーン スポーツ ブラック 4025066174881

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07699390品番4025066174881
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066174881
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
販売備考:※純正USBソケットはステーが重なるため使用できません
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-8S [8BL-EM1AA] 23-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅320mmx長さ225mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー、ボルト類
型番:466
備考:純正USBソケットと同時装着不可

付属品専用取付ステー、ボルト類仕様グラデーション無し適合GSX-8S 23-25材質アクリル厚さ(mm)3ブラック備考純正USBソケットと同時装着不可タイプスクリーン スポーツ型番466サイズ(mm)幅320×長さ225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする