曜日別特売
4025066173105 スクリーン ツーリング スモーク 4025066173105 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699487

4025066173105 スクリーン ツーリング スモーク 4025066173105 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699487
4025066173105 スクリーン ツーリング スモーク 4025066173105 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699487
4025066173105 スクリーン ツーリング スモーク 4025066173105 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699487
4025066173105 スクリーン ツーリング スモーク 4025066173105 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699487
4025066173105 スクリーン ツーリング スモーク 4025066173105 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699487
4025066173105 スクリーン ツーリング スモーク 4025066173105 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699487
4025066173105 スクリーン ツーリング スモーク 4025066173105 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699487
4025066173105 スクリーン ツーリング スモーク 4025066173105 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699487
4025066173105 スクリーン ツーリング スモーク 4025066173105 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699487
4025066173105 スクリーン ツーリング スモーク 4025066173105 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699487

スクリーン ツーリング スモーク 4025066173105

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07699487品番4025066173105
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066173105
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB650R [2BL-RH03] 21-23
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅340mmx長さ325mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:150

付属品専用取付ステー仕様グラデーション無し適合CB650R 21-22材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ツーリング型番150寸法(幅W×長さL)(mm)340×325
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする