4025066174607 スクリーン ツーリング クリア 4025066174607 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699496

4025066174607 スクリーン ツーリング クリア 4025066174607 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699496
4025066174607 スクリーン ツーリング クリア 4025066174607 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699496
4025066174607 スクリーン ツーリング クリア 4025066174607 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699496
4025066174607 スクリーン ツーリング クリア 4025066174607 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699496
4025066174607 スクリーン ツーリング クリア 4025066174607 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699496
4025066174607 スクリーン ツーリング クリア 4025066174607 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699496
4025066174607 スクリーン ツーリング クリア 4025066174607 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699496
4025066174607 スクリーン ツーリング クリア 4025066174607 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699496
4025066174607 スクリーン ツーリング クリア 4025066174607 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699496

スクリーン ツーリング クリア 4025066174607

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07699496品番4025066174607
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066174607
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23-25
ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅330mmx長さ315mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー、ボルト類
型番:151

付属品専用取付ステー、ボルト類仕様グラデーション無し適合CL250/500 23-25材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン ツーリング型番151サイズ(mm)幅330×長さ315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする