曜日別特売
4025066167098 スクリーン ツーリング ブラック 4025066167098 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699661

4025066167098 スクリーン ツーリング ブラック 4025066167098 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699661
4025066167098 スクリーン ツーリング ブラック 4025066167098 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699661
4025066167098 スクリーン ツーリング ブラック 4025066167098 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699661
4025066167098 スクリーン ツーリング ブラック 4025066167098 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699661
4025066167098 スクリーン ツーリング ブラック 4025066167098 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699661
4025066167098 スクリーン ツーリング ブラック 4025066167098 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699661
4025066167098 スクリーン ツーリング ブラック 4025066167098 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699661
4025066167098 スクリーン ツーリング ブラック 4025066167098 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699661
4025066167098 スクリーン ツーリング ブラック 4025066167098 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699661

スクリーン ツーリング ブラック 4025066167098

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07699661品番4025066167098
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066167098
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VULCAN S [バルカンS] 15-22
カワサキ[KAWASAKI] VULCAN S ABS [バルカンS] 15-22
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅380mmx長さ385mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:684

付属品スクリーンモール仕様グラデーション無し適合VULCAN S 15-21材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン ツーリング型番684寸法(幅W×長さL)(mm)380×385
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする