曜日別特売
4025066148424 スクリーン ツーリング ブラック 4025066148424 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699670

4025066148424 スクリーン ツーリング ブラック 4025066148424 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699670
4025066148424 スクリーン ツーリング ブラック 4025066148424 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699670
4025066148424 スクリーン ツーリング ブラック 4025066148424 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699670
4025066148424 スクリーン ツーリング ブラック 4025066148424 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699670
4025066148424 スクリーン ツーリング ブラック 4025066148424 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699670
4025066148424 スクリーン ツーリング ブラック 4025066148424 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699670

スクリーン ツーリング ブラック 4025066148424

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07699670品番4025066148424
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066148424
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:370mm 横:340mm グラデーション無し
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 14-20
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅340mmx長さ370mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:754

付属品スクリーンモール仕様グラデーション無し適合BMW S1000R 14-19材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン ツーリング型番754寸法(幅W×長さL)(mm)340×370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする