曜日別特売
4025066169191 スクリーン ツーリング ブラック 4025066169191 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699749

4025066169191 スクリーン ツーリング ブラック 4025066169191 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699749
4025066169191 スクリーン ツーリング ブラック 4025066169191 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699749
4025066169191 スクリーン ツーリング ブラック 4025066169191 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699749
4025066169191 スクリーン ツーリング ブラック 4025066169191 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699749
4025066169191 スクリーン ツーリング ブラック 4025066169191 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699749
4025066169191 スクリーン ツーリング ブラック 4025066169191 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699749

スクリーン ツーリング ブラック 4025066169191

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07699749品番4025066169191
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066169191
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] F900XR 20-23
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅400mmx長さ440mm(純正長 +40mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:ボルト、ワッシャー
型番:773
備考:スクリーンモール無し

付属品ボルト、ワッシャー仕様グラデーション無し適合F900XR 20-21材質アクリル厚さ(mm)3ブラック備考スクリーンモール無しタイプスクリーン ツーリング型番773寸法(幅W×長さL)(mm)400×440(純正長 +40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする