4025066164929 スクリーン ツーリング ブラック 4025066164929 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699801

4025066164929 スクリーン ツーリング ブラック 4025066164929 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699801
4025066164929 スクリーン ツーリング ブラック 4025066164929 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699801
4025066164929 スクリーン ツーリング ブラック 4025066164929 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699801
4025066164929 スクリーン ツーリング ブラック 4025066164929 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699801
4025066164929 スクリーン ツーリング ブラック 4025066164929 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699801
4025066164929 スクリーン ツーリング ブラック 4025066164929 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699801
4025066164929 スクリーン ツーリング ブラック 4025066164929 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699801

スクリーン ツーリング ブラック 4025066164929

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07699801品番4025066164929
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066164929
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:440mm 横:400mm グラデーション無し(寸法:純正長 -10mm) 専用取付ステーが付属されます。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XCx [タイガー] 18-19
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XCA [タイガー] 18-19
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XR [タイガー] 18-19
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XRx [タイガー] 18-19
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XRT [タイガー] 18-19
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅400mmx長さ440mm(寸法:純正長 -10mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:919

付属品専用取付ステー仕様グラデーション無し適合TRIUMPH TIGER800/XC/XR 18-19材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン ツーリング型番919寸法(幅W×長さL)(mm)400×440(寸法:純正長 -10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする