4025066174720 スクリーン ツーリング スモーク 4025066174720 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699950

4025066174720 スクリーン ツーリング スモーク 4025066174720 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699950
4025066174720 スクリーン ツーリング スモーク 4025066174720 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699950
4025066174720 スクリーン ツーリング スモーク 4025066174720 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699950
4025066174720 スクリーン ツーリング スモーク 4025066174720 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699950
4025066174720 スクリーン ツーリング スモーク 4025066174720 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699950
4025066174720 スクリーン ツーリング スモーク 4025066174720 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699950
4025066174720 スクリーン ツーリング スモーク 4025066174720 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699950
4025066174720 スクリーン ツーリング スモーク 4025066174720 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699950

スクリーン ツーリング スモーク 4025066174720

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07699950品番4025066174720
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066174720
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ホンダ[HONDA] XL750 TRANSALP 23
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅330mmx長さ460mm(純正長 +55mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:152

仕様グラデーション無し材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ツーリング型番152寸法(幅W×長さL)(mm)330×460(純正長 +55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする