曜日別特売
4025066163175 スクリーン ツーリング スモーク 4025066163175 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700047

4025066163175 スクリーン ツーリング スモーク 4025066163175 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700047
4025066163175 スクリーン ツーリング スモーク 4025066163175 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700047
4025066163175 スクリーン ツーリング スモーク 4025066163175 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700047
4025066163175 スクリーン ツーリング スモーク 4025066163175 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700047
4025066163175 スクリーン ツーリング スモーク 4025066163175 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700047
4025066163175 スクリーン ツーリング スモーク 4025066163175 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700047
4025066163175 スクリーン ツーリング スモーク 4025066163175 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700047
4025066163175 スクリーン ツーリング スモーク 4025066163175 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700047
4025066163175 スクリーン ツーリング スモーク 4025066163175 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700047

スクリーン ツーリング スモーク 4025066163175

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07700047品番4025066163175
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066163175
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:530mm 横:400mm グラデーション無し
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 [トレーサー900] 18-20
ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 GT [トレーサー900GT] 18-20
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅400mmx長さ530mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:275

付属品スクリーンモール仕様グラデーション無し適合TRACER900/TRACER900GT 18-20材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ツーリング型番275寸法(幅W×長さL)(mm)400×530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする