曜日別特売
4025066172689 スクリーン ツーリング クリア 4025066172689 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700099

4025066172689 スクリーン ツーリング クリア 4025066172689 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700099
4025066172689 スクリーン ツーリング クリア 4025066172689 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700099
4025066172689 スクリーン ツーリング クリア 4025066172689 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700099
4025066172689 スクリーン ツーリング クリア 4025066172689 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700099
4025066172689 スクリーン ツーリング クリア 4025066172689 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700099
4025066172689 スクリーン ツーリング クリア 4025066172689 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700099
4025066172689 スクリーン ツーリング クリア 4025066172689 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700099
4025066172689 スクリーン ツーリング クリア 4025066172689 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700099
4025066172689 スクリーン ツーリング クリア 4025066172689 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700099
4025066172689 スクリーン ツーリング クリア 4025066172689 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700099

スクリーン ツーリング クリア 4025066172689

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07700099品番4025066172689
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066172689
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅380mmx長さ320mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:690

付属品専用取付ステー仕様グラデーション無し適合Z650RS 22材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン ツーリング型番690寸法(幅W×長さL)(mm)380×320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする