曜日別特売
4025066171125 スクリーン ツーリング ブラック 4025066171125 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700248

4025066171125 スクリーン ツーリング ブラック 4025066171125 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700248
4025066171125 スクリーン ツーリング ブラック 4025066171125 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700248
4025066171125 スクリーン ツーリング ブラック 4025066171125 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700248
4025066171125 スクリーン ツーリング ブラック 4025066171125 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700248
4025066171125 スクリーン ツーリング ブラック 4025066171125 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700248
4025066171125 スクリーン ツーリング ブラック 4025066171125 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700248
4025066171125 スクリーン ツーリング ブラック 4025066171125 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700248
4025066171125 スクリーン ツーリング ブラック 4025066171125 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700248
4025066171125 スクリーン ツーリング ブラック 4025066171125 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07700248

スクリーン ツーリング ブラック 4025066171125

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07700248品番4025066171125
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066171125
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] Multistrada V4S 21-24
ドゥカティ[DUCATI] Multistrada V4 Pikes Peak 21-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅405mmx長さ450mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:取付ボルト
型番:829

付属品取付ボルト仕様グラデーション無し適合MULTISTRADA V4 21-22材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン ツーリング型番829寸法(幅W×長さL)(mm)405×450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする