本体画像

RD170(内容器:スチール、シール:アルミカン用) リサイクルダストボックス RDシリーズ カイスイマレン 07701937 RD170(内容器:スチール、シール:アルミカン用) リサイクルダストボックス RDシリーズ カイスイマレン 07701937 RD170(内容器:スチール、シール:アルミカン用) リサイクルダストボックス RDシリーズ カイスイマレン 07701937 RD170(内容器:スチール、シール:アルミカン用) リサイクルダストボックス RDシリーズ カイスイマレン 07701937

リサイクルダストボックス RDシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 容量(L)170 注文コード07701937 品番RD170(内容器:スチール、シール:アルミカン用)
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は容量・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

エコ時代のニーズに応えた機能とスタイリッシュなデザイン。
錆びないポリエチレン製。屋外使用も可能です。
大きな投入口と透明フタ。
資源回収BOX リサイクルボックス 牛乳パック 食品トレー ペットボトル スーパー デパート

用途
資源回収BOX。
スーパーなどの店頭に設置し、お客様にご持参いただいた牛乳パックや食品トレー、ペットボトル等を回収。
その他【サインシール】アルミカン 質量(kg)24、内容器:10 本体:ライトグレー、扉:ダークブラウン 材質(本体)ポリエチレン 容量(L)170 キャスター径(Φmm)50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×595×1220 材質(内容器)スチール 内容器外寸法(mm)450×480×842 商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする