GL860本体正面

GL860 GL860 グラフテック(GRAPHTEC) 07702165 GL860 GL860 グラフテック(GRAPHTEC) 07702165 GL860 GL860 グラフテック(GRAPHTEC) 07702165 GL860 GL860 グラフテック(GRAPHTEC) 07702165 GL860 GL860 グラフテック(GRAPHTEC) 07702165 GL860 GL860 グラフテック(GRAPHTEC) 07702165

GL860

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07702165 品番 GL860
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

GL840シリーズ後継機(※端子はオプション品になります。)

外部出力
アラーム出力(4ch)
出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)
外部入力
トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力4chまたはパルス入力(4ch)
入力電圧範囲 :0〜+24V(片線接地入力)
入力信号 :無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力
仕様入力チャンネル:4種類から選べる端子を組合わせてアナログ入力20ch〜200ch 寸法(mm)B-563装着時(240×158×52.5(突起部含まず))、B-565装着時(240×166×52.5(突起部含まず))、スクリューレス端子装着時(240×158×52.5(突起部含まず)) 測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V/F.S.・温度:熱電対(K, J, E, T, R, S, B, N, C (旧W:WRe5-26))・測温抵抗体(Pt100, JPt100, Pt1000(IEC751) (温度レンジ:100℃、500℃、2000℃)・湿度:0〜100%(専用湿度センサB-530必要) 質量(g)B-563装着時1010、B-565装着時1035、スクリューレス端子装着時1010 電源駆動:ACアダプタ(AC100〜240V / 50〜60Hz)、DC入力(DC8.5〜24V(オプション:B-514必要))、バッテリパック(DC7.2V(2875mAh)2個まで搭載可能(※オプション品)) チャンネル数20ch〜200ch 機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能、Modbus対応、通信機能(USB、有線LAN、無線LAN※オプションB-568が必要) メモリー本体:(内蔵)約8GB、(データ保存形式)GBD、CSV 表示器7インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WVGA:800×480ドット) サンプリング5ms〜1h(5〜50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり) 消費電力(VA)38VA以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V) 使用環境温度(℃)0〜45(バッテリ駆動時0〜40/充電時15〜35) 表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示、アラーム履歴 使用環境湿度(%)5〜85RH RoHS指令(10物質対応)対応 アナログ入力M3ねじ式端子(B-563/B-565)、スクリューレス端子(B-563SL/B-563SL-30) 校正証明書一般校正
関連資料:(0.39MB)
注意
※本体のみでのご使用はできません。用途に応じて、下記の端子よりお選びください。(別売りです。)
・20CHネジ端子 B-563・20CH高耐圧高精度ネジ端子 B-565・20CHスクリューレス端子 B-563SL・30CHスクリューレス端子 B-563SL-30
(それぞれ一般校正書付がございます。関連商品をご参照ください)
※校正証明書付き商品は書類にお客様情報は記載されません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする