マスダ
マスダの シャツ・インナー
マスダの 長袖 シャツ・インナー
マスダの ジップシャツ 長袖
サイドラインジップシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
L
注文コード
07702339
品番
EG210
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
スポーティー&ファッショナブル。こだわりの日本製ジップシャツ。
東レの吸水速乾素材「フィールドセンサー」使用。両脇のラインがアクセント。ジップ仕様でかぶりやすく、着脱が容易
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
L
厚さ
生地:4.8オンス
混率(%)
ポリエステル:100
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
71
機能
吸汗速乾
身幅(cm)
54.5