綿裏起毛スェットパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07705568 品番 8282
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

国産裏毛を使用した柔らかな肌触りと履き心地。リラックス一枚。裾リブ仕様のスウェットパンツなので、気にせず履くことができます。
国産トレーナー1007とセットアップ可能。彩り豊富な全11色展開

杢グレー サイズSS 厚さ生地:10.1オンス 混率(%)綿:100 股下(cm)68 ウエスト(cm)62〜70 総丈(cm)96.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする