国産半袖ポケ付ポロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07708386 品番 1142
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

制服・ユニフォームに最適。国産ポケット付き半袖ポロシャツ。生地・縫製共に手を抜かない匠の品質。
生地の膨らみ感と肌触りが違いを生み出す。繰り返し何度も着るなら、この一枚。生地から縫製まで国内一貫生産

ブルー サイズ5L 厚さ生地:5.9オンス 混率(%)ポリエステル:50、綿:50、鹿の子 袖丈(cm)27 着丈(cm)78 身幅(cm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする