国産長袖ポケ付ポロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07709111 品番 2284
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

制服・ユニフォームに最適。国産ポケット付き長袖ポロシャツ。生地・縫製共に手を抜かない匠の品質。
生地の膨らみ感と肌触りが違いを生み出す。繰り返し何度も着るなら、この一枚。生地から縫製まで国内一貫生産

ピンク サイズ100 厚さ生地:5.9オンス 混率(%)ポリエステル:50、綿:50、鹿の子 袖丈(cm)32 着丈(cm)40 身幅(cm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする