曜日別特売
J333 ニットジャケット マスダ 07715526

J333 ニットジャケット マスダ 07715526
J333 ニットジャケット マスダ 07715526
J333 ニットジャケット マスダ 07715526

ニットジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色カーキ×ベージュ
サイズM
内容量1枚注文コード07715526品番J333
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

「あっ!これ見たことある」は気のせいではありません。いつの時代もジャージといえばこれ!繰り返し着てもへたらないのは、日本の生地製造技術の証。
真似の出来ないふくらみ感を持つ国産ポリエステル3段スムース使用。選り取り見取りの14カラーバリエーション

色
カーキ×ベージュ
サイズ
M
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
83
身幅(cm)
60
厚さ
生地:7.2オンス
混率(%)
ポリエステル:100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする