Vネックゲームシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07724416 品番 DOT900
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スポーティー&スタイリッシュ。こだわりの日本製ゲームシャツ
東レの特殊構造繊維「セオα」使用。動きやすいラグラン袖仕様

ネイビー サイズ3L 厚さ生地:7.7オンス 混率(%)ポリエステル:100 着丈(cm)75 機能吸汗速乾 裄丈(cm)51.5 身幅(cm)59.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする