関西ペイント
関西ペイントの 錆止め/錆転換剤
関西ペイントの 錆止め
速乾サビナイトF4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
07742272
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
乾燥が速い。屋内鉄骨用下塗として適合する。
色
グレー
特性
速乾
用途
建築鉄骨用。
乾燥時間(分)
5℃/(指触)60、(半硬化)120、10℃/(指触)60、(半硬化)120、20℃/(指触)30、(半硬化)50、30℃/(指触)20、(半硬化)40、40℃/(指触)10、(半硬化)30
主な用途
鉄、屋内
標準使用量
(ハケ・ローラー塗り)140g/m
2
/回
使用場所
屋内
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合